CHF 502.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 542.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr220x4 |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 30 mm |
B | 30 mm |
d3 | 260 mm |
d4 | 242 mm |
d6 | 222 mm |
Dp | 229 mm |
i | 12 mm |
s | 20 mm |
T | 9 mm |