Eriks
TIMKEN

TIMKEN Nutmutter HM 3192

  • ERIKS:12826705
  • Hersteller:HM3192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'083.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'495.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HM
Gewindegröße
Tr460x5
Außendurchmesser
580 mm
Breite
75 mm
B
75 mm
d3
580 mm
d4
540 mm
d6
462.5 mm
Dp
497 mm
i
27 mm
s
36 mm
T
20 mm