CHF 3'583.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'873.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr400x5 |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 62 mm |
B | 62 mm |
d3 | 520 mm |
d4 | 470 mm |
d6 | 402.5 mm |
Dp | 439 mm |
i | 27 mm |
s | 32 mm |
T | 18 mm |