Eriks
TIMKEN

TIMKEN Nutmutter HM 3176

  • ERIKS:12826681
  • Hersteller:HM3176
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'071.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'319.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HM
Gewindegröße
Tr380x5
Außendurchmesser
490 mm
Breite
60 mm
B
60 mm
d3
490 mm
d4
450 mm
d6
382.5 mm
Dp
414 mm
i
21 mm
s
32 mm
T
18 mm