CHF 2'610.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'821.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr360x5 |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 58 mm |
B | 58 mm |
d3 | 460 mm |
d4 | 420 mm |
d6 | 362.5 mm |
Dp | 392 mm |
i | 21 mm |
s | 28 mm |
T | 15 mm |