CHF 2'202.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'381.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr340x5 |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 55 mm |
B | 55 mm |
d3 | 440 mm |
d4 | 400 mm |
d6 | 342.5 mm |
Dp | 372 mm |
i | 21 mm |
s | 28 mm |
T | 15 mm |