CHF 1'129.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'221.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr300x4 |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 40 mm |
B | 40 mm |
d3 | 380 mm |
d4 | 340 mm |
d6 | 302 mm |
Dp | 326 mm |
i | 18 mm |
s | 24 mm |
T | 12 mm |