CHF 744.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 804.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr220x4 |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 32 mm |
B | 32 mm |
d3 | 280 mm |
d4 | 250 mm |
d6 | 222 mm |
Dp | 238 mm |
i | 15 mm |
s | 20 mm |
T | 10 mm |