Eriks
TIMKEN

TIMKEN Nutmutter HM 3084

  • ERIKS:11510664
  • Hersteller:HM3084
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'445.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'643.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HM
Gewindegröße
Tr420x5
Außendurchmesser
490 mm
Breite
52 mm
B
52 mm
d3
490 mm
d4
462 mm
d6
422.5 mm
Dp
438 mm
i
18 mm
s
32 mm
T
14 mm