TIMKEN

TIMKEN Nutmutter HM 3080

  • ERIKS:12826605
  • Hersteller:HM3080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'176.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'352.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HM
Gewindegröße
Tr400x5
Außendurchmesser
470 mm
Breite
52 mm
B
52 mm
d3
470 mm
d4
442 mm
d6
402.5 mm
Dp
418 mm
i
18 mm
s
28 mm
T
14 mm