CHF 1'903.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'057.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr380x5 |
Außendurchmesser | 450 mm |
Breite | 48 mm |
B | 48 mm |
d3 | 450 mm |
d4 | 422 mm |
d6 | 382.5 mm |
Dp | 398 mm |
i | 18 mm |
s | 28 mm |
T | 14 mm |