Eriks
TIMKEN

TIMKEN Nutmutter HM 3068

  • ERIKS:12826596
  • Hersteller:HM3068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'345.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'454.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HM
Gewindegröße
Tr340x5
Außendurchmesser
400 mm
Breite
45 mm
B
45 mm
d3
400 mm
d4
376 mm
d6
342.5 mm
Dp
355 mm
i
15 mm
s
24 mm
T
12 mm