Eriks
TIMKEN

TIMKEN Nutmutter HM 3064

  • ERIKS:12826591
  • Hersteller:HM3064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'161.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'255.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HM
Gewindegröße
Tr320x5
Außendurchmesser
380 mm
Breite
42 mm
B
42 mm
d3
380 mm
d4
356 mm
d6
322.5 mm
Dp
335 mm
i
15 mm
s
24 mm
T
12 mm