TIMKEN

TIMKEN Nutmutter HM 3060

  • ERIKS:12826584
  • Hersteller:HM3060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 911.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 985.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HM
Gewindegröße
Tr300x4
Außendurchmesser
360 mm
Breite
42 mm
B
42 mm
d3
360 mm
d4
336 mm
d6
302 mm
Dp
316 mm
i
15 mm
s
24 mm
T
12 mm