CHF 778.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 841.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr280x4 |
Außendurchmesser | 330 mm |
Breite | 38 mm |
B | 38 mm |
d3 | 330 mm |
d4 | 310 mm |
d6 | 282 mm |
Dp | 293 mm |
i | 15 mm |
s | 24 mm |
T | 10 mm |