CHF 652.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 704.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr260x4 |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 34 mm |
B | 34 mm |
d3 | 310 mm |
d4 | 290 mm |
d6 | 262 mm |
Dp | 273 mm |
i | 15 mm |
s | 20 mm |
T | 10 mm |