CHF 629.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 680.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr240x4 |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 34 mm |
B | 34 mm |
d3 | 290 mm |
d4 | 270 mm |
d6 | 242 mm |
Dp | 253 mm |
i | 15 mm |
s | 20 mm |
T | 10 mm |