CHF 32.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S8 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 19.05 mm |
Außendurchmesser | 41.275 mm |
Breite | 7.938 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |