CHF 37.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | P33 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 3.175 mm |
Außendurchmesser | 9.525 mm |
Breite | 3.96 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |