TIMKEN

TIMKEN Miniaturkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 607-ZZ

  • ERIKS:12829589
  • Hersteller:100314710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Geeignet für Temperaturen von -50˚C bis +120˚C.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
60
Typ
607
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein