CHF 102.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | FS3 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9.398 mm |
Außendurchmesser | 22.1 mm |
Breite | 7.14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |