Eriks
TIMKEN

TIMKEN Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet FS3KDD Z1 FS50000

  • ERIKS:23789577
  • Hersteller:FS3KDDZ1FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Flansch.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
FS3
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9.525 mm
Außendurchmesser
24.61 mm
Breite
7.14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja