Eriks
TIMKEN

TIMKEN Miniaturkugellager mit Flansch Stahl Beidseitig abgedichtet FS1KDD7 Z1 FS50000

  • ERIKS:24022986
  • Hersteller:FS1KDD7Z1FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Flansch.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
FS1
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6.35 mm
Außendurchmesser
17.53 mm
Breite
4.98 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja