CHF 122.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | F5 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7.938 mm |
Außendurchmesser | 19.05 mm |
Breite | 6.35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |