CHF 71.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | A33 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4.762 mm |
Außendurchmesser | 12.7 mm |
Breite | 4.98 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |