CHF 61.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | G-POWER |
Typ | PG101220 |
Anstrieb Mechanismus | Edelgaszelle |
Behältervolumen | 120 ml |
Schmierstoff | GR220 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-3-6-12 Monate |
Gewicht | 0.245 kg |
Durchmesser | 63 mm |
Höhe | 111 mm |