CHF 59.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | D-POWER |
Typ | PD442231 |
Anstrieb Mechanismus | Edelgaszelle |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | GR231 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-12 Monate |
Gewicht | 0.215 kg |
Durchmesser | 58 mm |
Höhe | 117 mm |