CHF 28.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LM |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Kegel |
Innendurchmesser | 45.242 mm |
Innendurchmesser | 1.7812 in |
Breite Innenring | 19.842 mm |
Breite Innenring | 0.7812 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 77.9 kN |
Statische Belastung | 77.9 kN |