TIMKEN

TIMKEN Lagerträger teilbar 45° 2-Loch Grauguss SNQ09A

  • ERIKS:14539321
  • Hersteller:SNQ09A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'080.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'168.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
SNQ
Länge
550 mm
Höhe
379 mm
Höhe Achse
170 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
470 mm
Gewindegröße
M 30
Material Gehäuse
Grauguss