TIMKEN

TIMKEN Lagerträger teilbar 45° 2-Loch Grauguss SNQ08

  • ERIKS:14522753
  • Hersteller:SNQ08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 878.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 949.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
SNQ
Länge
500 mm
Höhe
354 mm
Höhe Achse
150 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
420 mm
Gewindegröße
M 30
Material Gehäuse
Grauguss