TIMKEN

TIMKEN Lagerträger teilbar 45° 2-Loch Grauguss SNQ04

  • ERIKS:14200642
  • Hersteller:SNQ04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
SNQ
Länge
315 mm
Höhe
208 mm
Höhe Achse
95 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Gewindegröße
M 20
Material Gehäuse
Grauguss