TIMKEN

TIMKEN Lagerträger teilbar 45° 2-Loch Grauguss SNQ02

  • ERIKS:14202416
  • Hersteller:SNQ02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
SNQ
Länge
255 mm
Höhe
155 mm
Höhe Achse
70 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Gewindegröße
M 16
Material Gehäuse
Grauguss