CHF 6'196.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'698.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 958 mm |
Höhe | 790 mm |
Höhe Achse | 394 mm |
Sockelhöhe | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 768 mm |
Gewindegröße | M 30 |
Material Gehäuse | Grauguss |