CHF 5'498.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'943.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 914 mm |
Höhe | 760 mm |
Höhe Achse | 378 mm |
Sockelhöhe | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 736 mm |
Gewindegröße | M 30 |
Material Gehäuse | Grauguss |