CHF 4'452.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'813.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 812 mm |
Höhe | 710 mm |
Höhe Achse | 356 mm |
Sockelhöhe | 54 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 596 mm |
Gewindegröße | M 30 |
Material Gehäuse | Grauguss |