TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 4-Loch Grauguss S35

  • ERIKS:24044096
  • Hersteller:101715482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'589.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'879.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
S
Länge
750 mm
Höhe
650 mm
Höhe Achse
324 mm
Sockelhöhe
50 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
550 mm
Gewindegröße
M 30
Material Gehäuse
Grauguss