CHF 2'963.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'203.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 686 mm |
Höhe | 610 mm |
Höhe Achse | 305 mm |
Sockelhöhe | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 508 mm |
Gewindegröße | M 30 |
Material Gehäuse | Grauguss |