CHF 2'377.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'569.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 636 mm |
Höhe | 545 mm |
Höhe Achse | 273 mm |
Sockelhöhe | 44 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 458 mm |
Gewindegröße | M 30 |
Material Gehäuse | Grauguss |