TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 4-Loch Grauguss S32

  • ERIKS:24044093
  • Hersteller:101715479
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'044.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'210.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
S
Länge
596 mm
Höhe
535 mm
Höhe Achse
267 mm
Sockelhöhe
44 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
448 mm
Gewindegröße
M 30
Material Gehäuse
Grauguss