CHF 1'457.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'575.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 636 mm |
Höhe | 470 mm |
Höhe Achse | 210 mm |
Sockelhöhe | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 558 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss |