CHF 1'268.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'371.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 610 mm |
Höhe | 460 mm |
Höhe Achse | 203 mm |
Sockelhöhe | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 546 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss |