TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 4-Loch Grauguss S17

  • ERIKS:24044078
  • Hersteller:101715464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'495.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'778.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
S
Länge
762 mm
Höhe
685 mm
Höhe Achse
343 mm
Sockelhöhe
50 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
584 mm
Gewindegröße
M 30
Material Gehäuse
Grauguss