CHF 2'923.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'160.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 724 mm |
Höhe | 620 mm |
Höhe Achse | 311 mm |
Sockelhöhe | 48 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 534 mm |
Gewindegröße | M 30 |
Material Gehäuse | Grauguss |