TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 4-Loch Grauguss S14

  • ERIKS:24044075
  • Hersteller:101715461
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'904.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'059.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
S
Länge
636 mm
Höhe
540 mm
Höhe Achse
270 mm
Sockelhöhe
40 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
460 mm
Gewindegröße
M 30
Material Gehäuse
Grauguss