CHF 1'514.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'637.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 572 mm |
Höhe | 495 mm |
Höhe Achse | 248 mm |
Sockelhöhe | 38 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 422 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss |