CHF 1'253.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'354.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 534 mm |
Höhe | 470 mm |
Höhe Achse | 235 mm |
Sockelhöhe | 35 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 388 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss |