CHF 1'151.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'244.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Typ | S |
Länge | 508 mm |
Höhe | 430 mm |
Höhe Achse | 213 mm |
Sockelhöhe | 32 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 368 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss |