TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 4-Loch Grauguss S10

  • ERIKS:24044071
  • Hersteller:101715457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'073.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'160.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
S
Länge
558 mm
Höhe
415 mm
Höhe Achse
181 mm
Sockelhöhe
40 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
496 mm
Gewindegröße
M 24
Material Gehäuse
Grauguss