Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 4-Loch Grauguss S09

  • ERIKS:24044070
  • Hersteller:101715456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 861.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 931.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
S
Länge
558 mm
Höhe
405 mm
Höhe Achse
181 mm
Sockelhöhe
40 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
482 mm
Gewindegröße
M 24
Material Gehäuse
Grauguss