Eriks
TIMKEN

TIMKEN Lagerträger 4-Loch Grauguss S08

  • ERIKS:24044069
  • Hersteller:101715455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 729.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 788.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Typ
S
Länge
508 mm
Höhe
372 mm
Höhe Achse
162 mm
Sockelhöhe
38 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
450 mm
Gewindegröße
M 24
Material Gehäuse
Grauguss